Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145T
- Facteur de service1.25
- Poids53 lb
Détails
- Mot-clé de description3 hp
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Ampérage à pleine charge7.2 / 3.6 / 8.1–9.2 / 4.6 A
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Puissance du moteur3 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur190/380//208-230/460 V
- Type de montagePied
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone3600 tr/min