Motion
TU 45 TF

SKF
TU 45 TF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 45 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI01378880
N° MFRTU 45 TF
Prix344.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TU 45 TF

Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 45 mm, boîtier en fonte, collet de vis de fixation, fente 17.5 mm
N° D’ARTICLE MI01378880
N° MFRTU 45 TF
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
Prix344.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    144 mm
  • Largeur totale
    1.9375 po
  • Fente Espacement  
    101 mm
  • Poids
    5.5 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TU 45 TF
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577058775
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33.2 N
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    TU TU
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    7316577058775

Aperçu

Description du fabricant
TU 45 TF PRISE EN CHARGE BRG