Motion
24NBC2036YZP

RBC BEARINGS INC
24NBC2036YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 1.5000 po d’alésage, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01378886
N° MFR24NBC2036YZP
Price$986.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RBC BEARINGS INC
24NBC2036YZP

Roulement à aiguilles de contrôle de cellule - 1.5000 po d’alésage, 2.2500 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01378886
N° MFR24NBC2036YZP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$986.67/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.5000 po
  • Rayon du filet
    0.032 po
  • Outside Diameter  
    2.2500 po
  • Overall Width  
    1.2500 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.32234 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    24NBC2036YZP - Roulement de cellule RBC - Série NBC - Alésage 1.5000 po x 2.2500 po DE x 1.250 po Largeur
  • Application
    Utilisé dans les applications aérospatiales et industrielles qui nécessitent les tolérances les plus strictes.
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de roulement
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Cadmium
  • Numéro CUP du fabricant
    637400033675
  • Matériel
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Température de fonctionnement maximale
    121.1 oC
  • Rpm max.
    100 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -17.8 oC
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °F
  • Type de produit
    Roulements de commande de la cellule
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    44200 lbf
  • Série
    RBC®
  • Style
    Rouleau à aiguilles
  • Type
    Type de piste
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    637400033675

Aperçu

Description du fabricant
24NBC2036 YZP BRG

You May Also Like