Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.4375 po
- Diamètre du moyeu3.1250 po
- Projection du concentrateur1.0476 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 X 3/16
- Longueur jusqu’à Alésage1.6250 po
- Extérieur Diamètre4.3320 po
- Diamètre du pas3.8640 po
- Largeur de la dent0.575 po
- Poids3.10 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Pas de numéro de chaîne80 / 1 po
- Dents durciesAvec dents durcies
- Style de concentrateurType B
- Type de concentrateurB
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH8012X 1 7/16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289987375
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents12
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- CUP_NON662289987375
Aperçu
- Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.