Spécifications
Dimensions
- Poids2.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesLes parements à faible coefficient offrent moins de couple de sortie et une durée de vie accrue. Idéal pour les applications à glissement continu ou à cycle élevé. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus de détails sur ces services.
- Durée de vie approximative des freins6012 hp/h par ensemble
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Type de face de freinFaible coefficient
- À utiliser avec la sérieFreins de la série XTB
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesTrousses
- ÉvaluationsCE et RoHS
- SérieXTB Tailles 22 et 30
- CUP_NON662284225151
Aperçu
Description du fabricant
835581 XTB-2230 TROUSSE DE VISAGE