Motion
TAF243220
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01379487
N° MFRTAF243220
Prix42.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 24 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01379487
N° MFRTAF243220
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
Prix42.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    19400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF243220 présente un diamètre d’alésage de 24 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux applications exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    30500 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF243220 BRG
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer