Motion
SL183010
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01379491
N° MFRSL183010
Prix778.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 50 mm, DI 80 mm, largeur 23 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01379491
N° MFRSL183010
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
Prix778.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.14 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL18
  • CUP_NON
    4012802513868

Aperçu

Description du fabricant
SL183010-A-XL