Motion
SAR1-25

NTN
SAR1-25

Roulement sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01379515
N° MFRSAR1-25
Prix156.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SAR1-25

Roulement sphérique lisse - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de bague intérieure de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01379515
N° MFRSAR1-25
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
Prix156.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    20 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    7 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Plage de température de fonctionnement
    -58 à +212 °F
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40500 N
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    4547359179712

Aperçu

Description du fabricant
SAR1-25 BRG