Motion
801647
Trousse de revêtement - À utiliser avec embrayage/frein FMCB/E-8-38/1375 Series, revêtement de frein à coefficient standard, code de couleur de bord de frein rouge, durée de vie de face de frein 1225 hp/h, revêtement de coefficient standard, code de couleur de bord à coefficient rouge, durée de vie de face de 1225 hp/h
N° D’ARTICLE MI01379517
N° MFR801647
Prix322.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de revêtement - À utiliser avec embrayage/frein FMCB/E-8-38/1375 Series, revêtement de frein à coefficient standard, code de couleur de bord de frein rouge, durée de vie de face de frein 1225 hp/h, revêtement de coefficient standard, code de couleur de bord à coefficient rouge, durée de vie de face de 1225 hp/h
N° D’ARTICLE MI01379517
N° MFR801647
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
Prix322.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les revêtements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec votre Motion Industries local pour plus d’informations. Commandez une trousse pour la section de frein et une trousse pour la section d’embrayage.
  • Durée de vie approximative des freins
    1225 hp/h
  • Durée de vie approximative de l'embrayage
    1225 hp/h
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Rouge
  • Zone efficace face au frein
    30.6 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient standard
  • Code de couleur du bord côté embrayage
    Rouge
  • Zone efficace face à l'embrayage
    30.63 po2
  • Type de face d'embrayage
    Coefficient standard
  • À utiliser avec la série
    Embrayage/frein FMCB/série E-8-38/1375
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de pièces
    Trousses
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • CUP_NON
    662284182737

Aperçu

Description du fabricant
801647 FMCBE 838/1375 FCG TROUSSE DIVISÉE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon