Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po
- Taille de l’alésage0.6250 po
- Poids1.16 lb
Détails
- Détails supplémentairesLa fonction de clé de verrouillage élimine le renversement de clé d’arbre de sortie commun dans les applications à taux de cycle élevé. L’arbre de sortie de la clé de verrouillage ne peut être utilisé que lors de l’insertion dans un réducteur. Ne pas utiliser avec des poulies ou des pignons.
- Style d’alésageArbre droit
- À utiliser avec la sérieEmbrayage/frein série FMCBE-625, embrayages série FMCE
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de piècesTrousses
- ÉvaluationsCE et RoHS
- CUP_NON662284235761
Aperçu
- Cette trousse convertit les arbres de sortie FMC(B)E-625 standard en la version à clé de verrouillage.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation