Motion
HC-PTO-2A
HC-PTO-2A
N° D’ARTICLE MI01379528
N° MFRHC-PTO-2A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HC-PTO-2A
N° D’ARTICLE MI01379528
N° MFRHC-PTO-2A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    SAE-12 (sortie)
  • Port 2 Taille/Type
    SAE-16 (entrée)

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Direction de la rotation
    Main droite
  • Déplacement
    5.7 po3/r
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Rpm max.
    540 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
POMPE HC-PTO-2A
  • Plaques d’usure autoréglables des deux côtés des engrenages
  • Des adaptateurs de tuyau de taille appropriée sont fournis pour les orifices d’entrée
  • Deux ports de sortie sont fournis avec un adaptateur NPT pour un port et un bouchon pour sceller le port inutilisé
  • Alliage d’aluminium haute résistance de la section centrale pour un cycle de service standard
  • Orifices d’entrée SAE no 16 , orifices de sortie SAE no 12
  • Orifices latéraux