Spécifications
Dimensions
- Port 1 taille/typeSAE-12 (sortie)
- Port 2 Taille/TypeSAE-16 (entrée)
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Direction de la rotationMain droite
- Déplacement5.7 po3/r
- Matériau du boîtierAluminium
- Rpm max.1000 tr/min
Aperçu
- Plaques d’usure autoréglables des deux côtés des engrenages
- Des adaptateurs de tuyau de taille appropriée sont fournis pour les orifices d’entrée
- Deux ports de sortie sont fournis avec un adaptateur NPT pour un port et un bouchon pour sceller le port inutilisé
- Alliage d’aluminium haute résistance de la section centrale pour un cycle de service standard
- Orifices d’entrée SAE no 16 , orifices de sortie SAE no 12
- Orifices latéraux