Motion
N5936-10T  1IN  1KW2SS POM

REXNORD INC
N5936-10T 1IN 1KW2SS POM

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N5936  »
N° D’ARTICLE MI01379570
N° MFRN5936-10T 1IN 1KW2SS POM
Prix34.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
N5936-10T 1IN 1KW2SS POM

« Pignons non fendus moulés série Rexnord N5936  »
N° D’ARTICLE MI01379570
N° MFRN5936-10T 1IN 1KW2SS POM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    63.5 mm
  • Pas
    2.45 po
  • Pas Diamètre  
    2.4490 po
  • Largeur de la dent
    4.6 mm
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon moulé non fendu
  • Numéro de chaîne
    N5936
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Matériau du pignon
    POM
  • Type de pignon
    Pignon moulé non fendu
  • CUP_NON
    698210122003

Aperçu

Description du fabricant
114-811-1 N5936-10T 1 KW2SS
  • Pignon moulé non fendu série 5930 avec 10Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 2 vis d’arrêt dans le matériau POM