Motion
YBG220NL  1 1/4 UNMTD BALL BRG

LINK-BELT
YBG220NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG

Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 1/4 po, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01379577
N° MFRYBG220NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG
Prix238.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
YBG220NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG

Roulement d’insert de bille à maillons ceinturés - Alésage cylindrique, diamètre intérieur de 1 1/4 po, diamètre extérieur de 2.8346 po, largeur de 4.0000 po, support de bille pour service standard, collier de verrouillage excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI01379577
N° MFRYBG220NL 1 1/4 UNMTD BALL BRG
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
Prix238.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 1/4 po
  • Longueur de l’alésage
    2.0156 po
  • Rayon du filet
    0.0390 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.4840 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8346 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    1.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de service
    Brg à bille pour service standard
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de verrouillage excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662327433420
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Nylon
  • Type de joint
    N Joint à lèvres
  • Série
    Roulements à billes - Roulements de rechange non montés
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327433420

Aperçu

Description du fabricant
YBG220NL BRG&COL YBG220NL
  • Roulement à billes non monté de 1 1/4 po, Qualité standard, collet verrouillable à came excentrique, joint de contact à lèvre unique, relubrifiable, DE cylindrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif