Motion
PL3Y235E3 2 3/16 BOULE D’OREILLER NOIR BRG

LINK-BELT
PL3Y235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI01379586
N° MFRPL3Y235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PL3Y235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 2-3/16 po, matériau en fonte, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI01379586
N° MFRPL3Y235E3 2 3/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.4375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.9063 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.8125 po
  • Hauteur totale
    4.9375 po
  • Longueur totale
    8.8750 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Poids
    8.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à deux boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    662327119294
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    200
  • CUP_NON
    662327119294

Aperçu

Description du fabricant
PL3Y235E3 OREILLERNOIR PL3-Y235E3