Motion
F3Y224E3 1 1/2 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3Y224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01379591
N° MFRF3Y224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG
Prix612.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3Y224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/2 po de diamètre, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI01379591
N° MFRF3Y224E3 1 1/2 FLANGE BALL BRG
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
Prix612.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.0000 po
  • Espacement des trous de boulon
    4 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur de l’alésage
    2-7/32 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Poids
    5.27 lb

Détails

  • Numéro de palier
    YG224E3L
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    662327037765
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    650 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662327037765

Aperçu

Description du fabricant
F3Y224E3 FLANG NOIR F3-Y224E3
  • Roulement à billes monté de 1 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à triple lèvre