Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.1250 po
- Espacement des trous de boulon4-1/8 po
- Taille du boulon1/2 po
- Alésage Diamètre1-3/4 po
- Longueur de l’alésage2-7/32 po
- Largeur du boîtier5/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/32 po
- Longueur totale Diamètre5.3750 po
- Poids5.7 lb
Détails
- Numéro de palierYG228E3L
- Type d’alésageDroit
- Pays d’origineMexique
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.600 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662327037833
Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à triple lèvre