Spécifications
Dimensions
- Taille (ISO-4401)Taille 03
Détails
- Vérifier l’emplacementEnregistrement au port B
- Type de clapet antiretourClapet antiretour direct
- Pression de fissuration72 psi
- Catalogue du fabricant
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4500 psi
- Viscosité maximale102 sus
- Modèle02-312345
Aperçu
- Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
- Réduction des besoins en espace
- Polyvalent et facile à installer
- Robuste et fiable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la documentation
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la documentation