Motion
H20E2F
Moteur c.a. Severe Duty - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, Cadre 256T , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI01440392
N° MFRH20E2F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 20 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, Cadre 256T , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI01440392
N° MFRH20E2F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256T
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    300 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    20 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.00 %
  • Puissance du moteur
    20 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR H20E2F ( T442)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif