Motion
H25E2F
Moteur c.a. Severe Duty - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, Cadre 284T , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI01440483
N° MFRH25E2F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur c.a. Severe Duty - 25 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 380//460 V, Cadre 284T , Logement TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi), 50/60 Hz, Montage au pied
N° D’ARTICLE MI01440483
N° MFRH25E2F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    284T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.8750 po
  • Poids
    340 lb

Details

  • Mot-clé de description
    25 hp
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    92.40 %
  • Puissance du moteur
    25 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    380//460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs de service intensif
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
H25E2F MOTEUR (BM20)

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté