Motion
9310819-0001
Jauge de pression industrielle - série 213.4, 5000 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI01440700
N° MFR9310819-0001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de pression industrielle - série 213.4, 5000 psi, diamètre du cadran : 2-1/2, montage inférieur (LM), remplie de glycérine
N° D’ARTICLE MI01440700
N° MFR9310819-0001
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    2-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    Alliage de cuivre/type hélicoïdal
  • Remplissage de caisse
    Glycérine
  • Matériau du boîtier
    Laiton forgé peint or
  • Caractéristiques de conception
    Étui en laiton forgé
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    5000 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique avec joint en Buna-N
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +140 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Alliage de cuivre
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Alliage de cuivre
  • Série
    213.4
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Alliage de cuivre (laiton)

Aperçu

Description du fabricant
213.40 2.5 5000PSI 1/4 L DP
  • Destiné aux conditions de service défavorables où il y a pulsation ou vibration.
  • Convient aux milieux gazeux ou liquides qui n’obstruent pas la pression.
  • Les systèmes hydrauliques et les compresseurs font partie des applications les plus courantes.