Motion
JLM104948-90N03

TIMKEN
JLM104948-90N03

Assemblage d’entretoise dos à dos - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de cône de 21.5 mm, largeur de coupelle de 17 mm, valeur nominale de précision de classe N
N° D’ARTICLE MI01441323
N° MFRJLM104948-90N03
Prix301.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
JLM104948-90N03

Assemblage d’entretoise dos à dos - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 82 mm, largeur de cône de 21.5 mm, largeur de coupelle de 17 mm, valeur nominale de précision de classe N
N° D’ARTICLE MI01441323
N° MFRJLM104948-90N03
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
Prix301.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    82 mm
  • Largeur totale
    1.9291 po
  • Poids
    1.93 lb
  • Largeur sur les anneaux extérieurs
    39.425 mm

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe N
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    JLM104948
  • Description
    JLM104948 ASSEMBLAGE 90N03 ASSEMBLAGE
  • Conception à double rangée
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893077819
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    LM104900
  • CUP_NON
    053893077819

Aperçu

Description du fabricant
JLM104948 ASSEMBLAGE 90N03 ASSEMBLAGE
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Deux roulements à rangée unique sont montés dos à dos (également appelés montage indirect) (2TS-IM)
  • L’anneau extérieur et les entretoises de l’anneau intérieur contrôlent le jeu axial interne ou le jeu d’extrémité du banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
  • Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
  • Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
  • Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d'autres composants d'un autre palier asse+H19mbly
  • L'entretoise de la bague extérieure a des fentes d'huile
  • Les MBA métriques 2TS en personne sont indiqués dans le numéro de pièce comme « DB »
  • Lorsqu’un dégagement axial non standard est requis, une désignation « C » est utilisée dans le numéro de pièce, ainsi que le dégagement nominal réel
  • La largeur totale peut varier selon la configuration de l’entretoise.