Motion
12ACA-10FTON134SP90-S

GATES RUBBER CO
12ACA-10FTON134SP90-S

733202085 -
N° D’ARTICLE MI01441932
N° MFR12ACA-10FTON134SP90-S
Prix65.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12ACA-10FTON134SP90-S

733202085 -
N° D’ARTICLE MI01441932
N° MFR12ACA-10FTON134SP90-S
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
Prix65.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Taille de filetage 1
    7/8-14
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FTON134SP90
  • Type de raccord
    Écrou du joint torique du tube SAE
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    072053303292
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053303292

Aperçu

Description du fabricant
12ACA-10FTON134SP90-S RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;