Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.29 po
- Longueur totale7.38 po
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Poids2.40 lb
Détails
- ApplicationAgriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
- Matériau de la billeAcier plaqué chrome
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- ECCNEAR99
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoignée à levier
- Code d’harmonisation8481803070
- Numéro CUP du fabricant649848003622
- Température de fonctionnement maximale425 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Cote de pression des médiasEau froide - 3000 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriqueRTFE
- SérieVLE
- Finition de surfaceEnduit de phosphate
- CUP_NON649848003622
Aperçu
- Les robinets à bille 2 pièces de taille moyenne de la série VLE2 sont le choix idéal pour les applications hydrauliques et industrielles à pression intermédiaire
- Les robinets sont des pièces robustes en deux pièces avec corps revêtus de phosphate et raccords NPT filetés ou SAE O-Ring Boss dans une conception à passage intégral
- Robuste et durable