Motion
300X340X18  HDS1 D

CR SEALS (SKF)
300X340X18 HDS1 D

Joint d’huile à lèvre simple - Solide, dia. de l’arbre 300 mm, dia. ext. 340 mm, largeur totale 18 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI01444377
N° MFR300X340X18 HDS1 D
Prix2,375.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
300X340X18 HDS1 D

Joint d’huile à lèvre simple - Solide, dia. de l’arbre 300 mm, dia. ext. 340 mm, largeur totale 18 mm, conception HDS1 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
N° D’ARTICLE MI01444377
N° MFR300X340X18 HDS1 D

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,375.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Diamètre de l’arbre
    300 mm
  • Poids
    4.93 lb

Détails

  • Conception de cas
    Boîtier en métal
  • Boîtier
    Acier
  • Anneaux en V compatibles
    403000;403002;403004;403006
  • Manchons d’usure compatibles
    91365
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex
  • Type de conception
    HDS1
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile carboxylé (XNBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311158800
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier

Aperçu

Description du fabricant
300X340X18 HDS1 D JOINT DURALIP
  • Dans les industries lourdes, les joints SKF Flex peuvent gérer les environnements d’application les plus difficiles
  • Boîtier en métal robuste et rebord d’étanchéité
  • Une installation rapide et simple réduit le risque de défaillance et les temps d’arrêt qui en résultent
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good