Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11/8 po
- Hauteur0.56 po
- Taille hexagonale0.5625 po
- Facteur de coupure du tuyau0.92 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-2
- Diamètre intérieur0.08 po
- Longueur1.51 po
- Longueur totale1.51 po
- Poids global0.04 lb
- Taille du filetage1/8 - 27
- Poids0.04 lb
- Largeur0.56 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesFC370
- Nom abrégé de la connexion 1NPTF
- Style de fin 1NPTF
- Filetage de l’extrémité 11/8 - 27
- Sexe finalHomme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC5805-0202S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du raccord
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau