Motion
1040-8M-20
Courroie en V – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1040 mm, largeur de 20 mm, 130 dents
N° D’ARTICLE MI01446257
N° MFR1040-8M-20
Prix53.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1040 mm, largeur de 20 mm, 130 dents
N° D’ARTICLE MI01446257
N° MFR1040-8M-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix53.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1040 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1040 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201720765
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    130
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201720765

Aperçu

Description du fabricant
1040-8M-20 CEINTURE SYNCHRO-COG HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon