Motion
310J10
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 10 nervures, 31 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI01446260
N° MFR310J10
Prix36.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Micro ceinture en V, ceinture en V en poly - Section de ceinture en J : 10 nervures, 31 po de longueur totale, côtelé en V
N° D’ARTICLE MI01446260
N° MFR310J10
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
Votre prix36.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    31.00 po
  • Longueur totale
    31 po
  • Longueur du pas
    31.00 po
  • Largeur de nervure
    0.0938 po
  • Largeur supérieure
    15/16 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Type de courroie
    Micro-V
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310J10
  • Numéro CUP du fabricant
    785201486784
  • Nombre de côtes
    10
  • Nombre de sections
    10
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Section
    J
  • CUP_NON
    785201486784

Aperçu

Description du fabricant
Ceinture côtelée en V 310J10
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer