Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Global Largeur4.9218 po
- Taille du filetage5/8 - 11 UNC
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100 - Protection contre le zinc
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUC207-20MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCHPL200MZ2W
- CUP_NON0808250178056