Motion
2307

NTN
2307

Roulement à billes autoaligné - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01447727
N° MFR2307
Prix292.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2307

Roulement à billes autoaligné - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01447727
N° MFR2307

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix292.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.473 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2307 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignant 2307 a un alésage droit de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 31 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2307
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359521139
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    23
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359521139

Aperçu

Description du fabricant
2307 BILLE BRG