Motion
6019ZZ

NTN
6019ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 145 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01447803
N° MFR6019ZZ
Prix406.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6019ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 145 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01447803
N° MFR6019ZZ
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
Votre prix406.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.69 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6019ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6019ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 95mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 145mm et une largeur de 24mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6019ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004328
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359004328

Aperçu

Description du fabricant
6019ZZ ROULEMENT À BILLES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues