Motion
6212NRC3

NTN
6212NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01447820
N° MFR6212NRC3
Price$275.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6212NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01447820
N° MFR6212NRC3
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
Votre prix275.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.73 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6212NRC3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6212NRC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 22 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212NRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359368659
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359368659

Aperçu

Description du fabricant
6212NRC3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif