Motion
TMB305ZZ

NTN
TMB305ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01447832
N° MFRTMB305ZZ
Prix93.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB305ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01447832
N° MFRTMB305ZZ
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
Prix93.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6693 po, 17.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    TMB305ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale TMB305ZZ présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB305ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359779837
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2450 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    BL3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359779837

Aperçu

Description du fabricant
TMB305ZZ BILLE BRG