Motion
63/32NR

NTN
63/32NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 32 mm, D.E. 75 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01447851
N° MFR63/32NR
Prix80.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63/32NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 32 mm, D.E. 75 mm, largeur 20 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI01447851
N° MFR63/32NR
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
Prix80.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    63/32NR BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 63/32NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 32 mm avec un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 20 mm, ouvert pour une utilisation standard.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63/32NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359379457
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3800 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359379457

Aperçu

Description du fabricant
63/32NR BILLE BRG