Motion
BL312ZZ

NTN
BL312ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01447866
N° MFRBL312ZZ
Prix372.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL312ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01447866
N° MFRBL312ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix372.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    BL312ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale BL312ZZ présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL312ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359463651
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    BL3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359463651

Aperçu

Description du fabricant
BL312ZZ BILLE BRG