Motion
BL313ZZ

NTN
BL313ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01447867
N° MFRBL313ZZ
Prix459.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL313ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 65 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01447867
N° MFRBL313ZZ
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
Votre prix459.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.05 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    BL313ZZ BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale est doté d’un alésage de 65 mm, d’un double blindage, d’un diamètre extérieur de 140 mm et d’une largeur de 33 mm pour un mouvement radial de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL313ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359463682
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    BL3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359463682

Aperçu

Description du fabricant
BL313ZZ BILLE BRG