Motion
M1308TV

NTN
M1308TV

Roulement cylindrique - Droit, DI 2.0591 po, DI 3.5433 po, largeur 0.9055 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI01447877
N° MFRM1308TV
Prix135.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1308TV

Roulement cylindrique - Droit, DI 2.0591 po, DI 3.5433 po, largeur 0.9055 po, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI01447877
N° MFRM1308TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix135.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0591 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.164 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359109696
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Série
    M
  • CUP_NON
    4547359109696

Aperçu

Description du fabricant
M1308TV ROULEAU CYLINDRIQUE BRG