Motion
MA5216

NTN
MA5216

MA5216 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 80mm, C0, Diamètre extérieur : 140mm, largeur de 1-3/4 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI01447885
N° MFRMA5216
Prix158.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5216

MA5216 Roulement cylindrique à rouleaux - Diamètre de l'alésage : 80mm, C0, Diamètre extérieur : 140mm, largeur de 1-3/4 po, roulement en acier, diamètre rond
N° D’ARTICLE MI01447885
N° MFRMA5216
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
Prix158.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.1496 po
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    44.45 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.581 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359100907
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 120 oC
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    MA

Aperçu

Description du fabricant
MA5216 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG