Motion
VS-135

BROWNING
VS-135

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 3.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01447906
N° MFRVS-135
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VS-135

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2.1875 po, diamètre extérieur 3.9375 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI01447906
N° MFRVS-135
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.1875 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6563 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9844 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9375 po
  • Poids
    1.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    767976
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6601 lbf
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    VS 100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662289320189

Aperçu

Description du fabricant
VS135 BRG
  • Avec joint Flinger
  • Avec complexe de lithium; EP; NLGI#2