Motion
VTWS-222

BROWNING
VTWS-222

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI01447908
N° MFRVTWS-222
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
VTWS-222

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-3/8 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI01447908
N° MFRVTWS-222
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.7500 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po
  • Poids
    3.61 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de cadre compatible
    9SF39, 12SF39, 18SF39
  • Type de service
    Normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VTWS-222
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289528509
  • Rpm max.
    4,000 tr/min
  • Température de fonctionnement
    -20 à 200 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5782 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-222
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres avec Flinger
  • Série
    VTWS-200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
VTWS 222 PRISE EN CHARGE BRG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement poudré Anneau intérieur durci par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant Joint d'étanchéité à contact à lèvre unique et déflecteur