Motion
1203

NTN
1203

Roulement à billes autoaligné - droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01447963
N° MFR1203
Prix76.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1203

Roulement à billes autoaligné - droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI01447963
N° MFR1203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix76.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.157 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1203 BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à billes auto-alignable 1203 a un alésage droit de 17 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm pour les petites machines.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1203
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359512991
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    450 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    12
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359512991

Aperçu

Description du fabricant
1203 BILLE BRG