Motion
5.03.18 D 10  BN4 /-EPR SO103H

HYDAC CORP
5.03.18 D 10 BN4 /-EPR SO103H

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 100 gal/min
N° D’ARTICLE MI01448245
N° MFR5.03.18 D 10 BN4 /-EPR SO103H
Prix256.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.03.18 D 10 BN4 /-EPR SO103H

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, fibre de verre, 10 microns, débit maximal de 100 gal/min
N° D’ARTICLE MI01448245
N° MFR5.03.18 D 10 BN4 /-EPR SO103H
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
Votre prix256.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    40.9 mm | 1.61 po
  • Diamètre extérieur
    3.9 po | 100 mm
  • Longueur totale
    18 po

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc en éthylène-propylène (EPR)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
5.03.18 D 10 BN4 /-EPR SO103H

You May Also Like