Motion
CTB100SSG

MRC (SKF)
CTB100SSG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Marathon® - Alésage de 2,5 cm, montage sur socle taraudé, verrouillable à vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01448486
N° MFRCTB100SSG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CTB100SSG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller Marathon® - Alésage de 2,5 cm, montage sur socle taraudé, verrouillable à vis de fixation, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01448486
N° MFRCTB100SSG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.4375 po
  • Largeur de la base
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Hauteur totale
    2.9375 po
  • Longueur totale
    3.2500 po
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2670 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741072342

Aperçu

Description du fabricant
CTB100SSG PIL NOIR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon