Motion
CTB012ZMG

MRC (SKF)
CTB012ZMG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01448496
N° MFRCTB012ZMG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
CTB012ZMG

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01448496
N° MFRCTB012ZMG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Largeur de la base
    1-7/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Hauteur totale
    2.6250 po
  • Longueur totale
    3.0000 po
  • Poids
    0.51 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    ZMaRC
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2860 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1470 lbf
  • Série
    Marathon®
  • CUP_NON
    097741072328

Aperçu

Description du fabricant
CTB012ZMG PIL NOIR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon