Motion
VYR-6-1/2
Rouleau de rail à fourche en V VYR-6-1/2 - 6.5000 po de diamètre, 2.7500 po de largeur, 2.8750 po de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI01450047
N° MFRVYR-6-1/2
Prix686.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de rail à fourche en V VYR-6-1/2 - 6.5000 po de diamètre, 2.7500 po de largeur, 2.8750 po de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI01450047
N° MFRVYR-6-1/2
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
Votre prix686.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.8750 po
  • Angle de rainure
    90 °
  • Point Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    6-1/2 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Poids
    18.8 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1.438 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® pour service spécial sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VYR-6-1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041148796
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    VYR-6-1/2
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14200 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    Smith-Trax VYR
  • CUP_NON
    651041148796

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RÉGULATEUR VYR 6-1/2
  • Les roulements à rouleaux à fourche SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à haute teneur en alliage et sont durcis pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée