Motion
PYR-7
Rouleau sur rail à fourche simple PYR-7 - 7.0000 po de diamètre, 2.7500 po de diamètre, 3.7500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à roulement à haute teneur en alliage
N° D’ARTICLE MI01450051
N° MFRPYR-7
Prix1,631.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail à fourche simple PYR-7 - 7.0000 po de diamètre, 2.7500 po de diamètre, 3.7500 po de largeur de rouleau, scellé, matériau en acier à roulement à haute teneur en alliage
N° D’ARTICLE MI01450051
N° MFRPYR-7
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
Prix1,631.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.7500 po
  • Largeur totale
    3.8750 po
  • Rouleau Diamètre  
    7 po
  • Rouleau Largeur  
    3.7500 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    29.3 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® pour service spécial sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PYR-7
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041148802
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    PYR-7
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    42400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PYR Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041148802

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE PYR 7
  • Les roulements à rouleaux à fourche SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à haute teneur en alliage et sont durcis pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon