Motion
VCR-8-1/2
Rouleau de chenille à rainure en V VCR-8-1/2 - 8.5000 po de diamètre, 3.0000 po de largeur, 7.0000 po de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI01450058
N° MFRVCR-8-1/2
Prix1,591.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de chenille à rainure en V VCR-8-1/2 - 8.5000 po de diamètre, 3.0000 po de largeur, 7.0000 po de diamètre, non scellé
N° D’ARTICLE MI01450058
N° MFRVCR-8-1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,591.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de rainure
    90 °
  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Diamètre extérieur
    8.50 mm
  • Point Diamètre  
    7.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    8.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Goujon Longueur  
    5-1/2 po
  • Longueur du filetage
    2.5 po
  • Filetage Taille  
    3/4-16
  • Poids
    46 lb
  • Largeur jusqu’au centre de la rainure
    1-1/2 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    14200 lb
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux à chenille SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Type de tête
    Bout d'îlot
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VCR-8-1/2
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041149403
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    VCR-8-1/2
  • Type de produit
    Suiveurs de came à rainure en V
  • Capacité de charge statique radiale
    62000 lb
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Série
    magnétoscope Smith-Trax
  • Type de goujon
    Goujon standard pour rouleau sur rail
  • CUP_NON
    651041149403

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉBIT VCR 8-1/2
  • Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® Track sont usinés à partir d’acier à forte teneur en alliage et sont durcis en caisse pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée