Motion
PYR-5
Rouleau sur rail à fourche simple PYR-5 - 5.0000 po de diamètre, 1.7500 po d’alésage, 2.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI01450064
N° MFRPYR-5
Prix678.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau sur rail à fourche simple PYR-5 - 5.0000 po de diamètre, 1.7500 po d’alésage, 2.7500 po de largeur, scellé, matériau en acier à roulement en alliage élevé
N° D’ARTICLE MI01450064
N° MFRPYR-5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix678.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    2.8750 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Longueur du filetage
    0
  • Poids
    12.8 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® pour service spécial sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PYR-5
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041148819
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    PYR-5
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13300 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    PYR Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041148819

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DÉTENTE PYR 5
  • Les roulements à rouleaux à fourche SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à haute teneur en alliage et sont durcis pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée