Motion
FYR-4
FYR-4 Rouleau de rail à fourche à bride - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 4.9375 po de diamètre extérieur de bride, rouleaux coniques
N° D’ARTICLE MI01450071
N° MFRFYR-4
Prix352.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FYR-4 Rouleau de rail à fourche à bride - 4.0000 po de diamètre de rouleau, 2.2500 po de largeur de rouleau, 1.2500 po d’alésage, 4.9375 po de diamètre extérieur de bride, rouleaux coniques
N° D’ARTICLE MI01450071
N° MFRFYR-4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix352.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre de la bride
    4.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    4.9375 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Largeur du rouleau
    2.2500 po
  • Poids
    7.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • ECCN
    2A001.b
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Renseignements généraux
    Les roulements à rouleaux SMITH-TRAX® pour service spécial sont usinés à partir d’acier à alliage élevé et sont durcis pour une longévité maximale. Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour gérer les applications de charge radiale et de poussée élevée.
  • Code d’harmonisation
    8482400000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FYR-4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    651041149601
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Nombre de lignes
    2
  • Numéro de pièce OEM
    FYR-4
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5790 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement à haute teneur en alliage
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Série
    AFR de Smith-Trax
  • CUP_NON
    651041149601

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE RALENTISSEUR FYR 4
  • Les roulements à rouleaux à fourche SMITH-TRAX® sont usinés à partir d’acier à haute teneur en alliage et sont durcis pour une longévité maximale
  • Ces roulements sont équipés de roulements à billes à rainure profonde ou de roulements à rouleaux coniques pour les applications de charge radiale et de poussée élevée