Motion
PCR-8
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 8.0000 po, largeur : 3.0000 po, diamètre du goujon: 2.5000 po, longueur du goujon: 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01450074
N° MFRPCR-8
Prix1,814.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 8.0000 po, largeur : 3.0000 po, diamètre du goujon: 2.5000 po, longueur du goujon: 5-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01450074
N° MFRPCR-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,814.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    8.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Goujon Longueur  
    5-1/2 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Valeur nominale de charge de poussée dynamique
    14200 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge statique radiale
    62000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE PLAT PCR 8
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon